店舗什器・備品 :「黒球」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)300
サイズ(mm)個装:83×173×68
本体寸法(cm)電球部全長1200
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
仕様屋外使用:可
材質PVC・ガラス
電源ニッケル水素電池1.2V600mAh
コード長さ(m)ブラックストレート/約10.9
点滅コントローラー点滅
球数100球
点灯時間約6時間(フル充電時)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
仕様屋外使用:可
材質PVC・ガラス
電源ニッケル水素電池1.2V600mAh
コード長さ(m)ブラックストレート/約10.9
点滅コントローラー点滅
球数100球
点灯時間約6時間(フル充電時)
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)300
サイズ(mm)個装:83×173×68
本体寸法(cm)電球部全長1200
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)300
サイズ(mm)個装:83×173×68
本体寸法(cm)電球部全長1200
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
防雨型LEDライト ※JAN4904922174213 専用ACアダプタ(コントローラー付)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)280
サイズ(mm)個装:75×160×65
本体寸法(cm)電球部全長1000
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
防雨型LEDライト ソーラーパネル充電で電気代0円
用途暗所で自動点灯、点滅のパターンが8段階に変化するコントローラー付
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)500
サイズ(mm)個装:60×160×110
本体寸法(cm)全長590(電球部分490
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
防雨型LEDライト ソーラーパネル充電で電気代0円
用途暗所で自動点灯、点滅のパターンが8段階に変化するコントローラー付
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)500
サイズ(mm)個装:60×160×110
本体寸法(cm)全長590(電球部分490
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)800
サイズ(mm)個装:160×150×80
本体寸法(cm)全長1650
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
お得な『玉300球付き』です。玉が大きくて扱いやすく詰まりにくい!
セット内容本体×1台・受け皿×1ヶ・玉×300球(玉内訳:白×250ヶ 黒・赤・水・黄・桃×各10ヶ)
材質ABS
質量(kg)本体+皿:約1.2
寸法(cm)32×30×15、約Φ25、土台:H3×W30×D15
適合サイズ(cm)抽選球サイズ:Φ1.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電池式防雨型LEDライトです。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途8種の点滅・点灯切替機能付、便利な吊り下げ式電池ボックス(単三電池4本使用別売)
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)150
サイズ(mm)個装:60×165×50
本体寸法(cm)全長3600(ライト長3100
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
専用ACアダプタ ※JAN4904922174206 LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード別売
用途8種の点滅・点灯切替機能付。
材質ABS 銅線
質量(g)1020
サイズ(mm)個装:100×175×85
本体寸法(cm)全長6500
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
高輝度なSMDライトを使用したキラキラ輝くモチーフライト!
仕様●コードの長さ1.5m●スノーマン1ヶ:H30.5×W26.6×D1.2cm●球数:375球●コードの色:ブラック●常点・一部自動点滅●質量:約1kg●消費電力:6W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。
材質スチール
寸法(m)全長2.2
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
点滅パターンが20種類以上で多彩な光り方が楽しめます!
仕様●コードの長さ3m●高輝度SMD使用●LEDカラー:RGB●球数:166球●コードの色:ブラック●防雨丸型プラグ●常点+点滅22パターン●質量:約1.4kg●組立式●消費電力:8W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。
材質スチール
寸法(cm)H150×Φ60
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ゴールド●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質PVC
寸法(cm)H190×W200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ホワイト・ブルー●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質PVC
寸法(cm)H190×W200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。