店舗什器・備品 :「1L ガラス容器」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
ジューズ1L瓶が1本入ります。 底ワンタッチ式 首止め有り。 適応瓶 約88Φ×290Hまで。
種別無地箱・クリアケース
質量(g)79
タイプ1L瓶1本
1ケース(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに
材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
容量(mL)1200
保冷時間(時間)約18
保温時間(h)約6
1.8L×1本用 カブセ箱 フタ・身・仕切りがゴールドで高級感があります。
種別日本酒・焼酎箱
1.8L1本筒式箱用手提袋 厚めのクラフト紙を使用しています。
仕様未晒120g/m2 PP紐
種別お酒用手提袋
質量(g)53
タイプ1.8L1本
1ケース(100枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
1.8L×1本 段ボール製お値打ち品 底ワンタッチ式首止め有り。 慶事用や土産用など幅広く使用できます。
種別日本酒・焼酎箱
1.8L×1本箱用筒式箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。
種別日本酒・焼酎箱
1.8L×1本用 カブセ箱 お値打ち人気商品。 フタ 紺 身・仕切りクリームで通年使用出来ます。
種別日本酒・焼酎箱
1.8L×1本用筒式箱 底ワンタッチ式 首止め有り。 紺色の和紙調シートです。
タイプ1.8L1本
質量(g)0
仕様E段
種別日本酒・焼酎箱
1.8L×1本用筒式箱 華やかな金箱。底ワンタッチで組み立て簡単。
仕様E段
種別日本酒・焼酎箱
質量(g)131
タイプ1.8L1本
1ケース(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
タイガー MMN-C・MBO-A型用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。各シリーズ0.6L~1.0Lサイズ適合。
適合本体MMN-C・MBO-A型
質量(g)約50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.9×7.7×5.4
MTA型1.0Lサイズ適用の真空断熱ボトル専用ポーチです
質量(kg)0.12
寸法(cm)10.5×10.0×17.6
適合容量(L)1
卓上で結露しにくく濡れにくい魔法瓶構造のワインクーラー。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。内径105mm。ワインやシャンパンなど、様々なボトルに対応しています。軽くて丈夫なので、幅広いシーンに。
容量(L)1.75
色ブラック
口径(mm)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111 × D111 × H218
本体質量(kg)0.5
取扱説明書(0.87MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。取っ手付きなので持ち運びしやすい。傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約40
新しい学校生活のスタートに。小学生向けのスクールボトル。瓶内側までしっかり洗える幅広口径67mm。体への負担軽減のため、マジックテープで着脱できるショルダーパッド付き。暗いところも安心、目立つ反射材付きベルト。自分だけの水筒にカスタマイズできるカード入れ。(お名前欄としても使えます)。片手で簡単ワンタッチオープン。
安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。
口径(mm)67
アウトドアで大活躍のたっぷりタイプ
色クリアーステンレス<XC>
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
内側を鏡面仕上げで炭酸を長時間楽しめます。
保冷効力(℃)8以下(1時間)
幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約54
結露しにくい魔法瓶構造の冷酒クーラー。内径9cm日本酒の四合瓶に合わせたサイズ設定。
色ステンレス(XA)
容量(L)1.25
口径(Φmm)約90
本体寸法(mm)約96×96×210
本体質量(kg)約0.38
取扱説明書(0.87MB)
1本(1.25L)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
広口なのでお手入れしやすい。注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。ハンドル付きで持ち運びに便利。
口径(Φmm)約66
らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.8
エコマーク認定番号10 146 005
魔法瓶構造の枡付き冷酒タンブラー。贅沢にこぼれ酒をお楽しみいただけます。
色ステンレス(XA)
容量(L)0.1
口径(Φmm)約52
本体寸法(mm)約82×82×107(枡含む)
本体質量(kg)約0.145(枡含む)
取扱説明書(1.19MB)
保冷効力(℃)13以下(1時間)
1本(0.1L)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
スタイリッシュな大容量。持ちやすいハンドルつき。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。パーツが少なくお手入れしやすい構造。奥までお手入れがしやすい幅広口径(約7.6cm)。
容量(L)1
本体寸法(mm)98×148×234
本体質量(kg)0.74
保温効力(℃)(10時間) 64以上
保冷効力(℃)(10時間) 10以下
取扱説明書(2.29MB)
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
口径(Φcm)約4.8
ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。持ち運びに便利なハンディタイプ。
容量(L)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×D179×H263
本体質量(kg)0.73
保温効力(℃)(10時間) 68以上
保冷効力(℃)(10時間) 8以下
取扱説明書(1.64MB)
たっぷり入るので、みんなで分け合って飲める大容量タイプ。
必要な時に引き出して使えるプルアップタイプのハンドル。
瓶の底までしっかり洗いやすい口径70mm。大きな氷もスッポリ。
ふた部を取り外せ、中せんの内側までお手入れできます。
色ステンレス
口径(Φmm)70
機能保温/保冷、分解中せん、コップ自動閉せん
商品タイプコップ付き
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途保冷専用
スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル。お手入れらくらく!。使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん。魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル。氷が入れやすい!広い口径。使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ。取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.8
飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場
真空二重構造で保温保冷効果が長持ち
便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり
色ステンレス
材質内びん・胴部:ステンレス銅
口径(Φmm)42
商品タイプコップ付き
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
容量(L)0.8
口径(Φmm)約42
本体寸法(mm)約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233
本体質量(kg)約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44
取扱説明書(2.78MB)
保温効力(℃)(中せんセット使用時)76以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
口当たりが良く飲みやすい飲み口。傷や衝撃から瓶底を守るカバー付き。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約38
保冷効力(℃)9以下(6時間)
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。アクティブなシーンでも飲みやすい飲み口。持ち運びに便利なストラップ付き。
口径(Φmm)約66
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)77
取扱説明書(2.68MB)
1
2
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。