店舗什器・備品 :「LED展示台」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質アクリル3mm厚
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
材質透明アクリルt3+t2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:315×290×163
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
商品展示角度が4段階で調節可能。より見やすく展示できます。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×138
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!。コレクションラックのキューブタイプが出ました!。キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!。LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!
用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
付属品LEDテープ
材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)(約)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169
組立時間30分
付属品LED照明
材質(フレーム)アルミ/アルマイト仕上、(天板・側板)アクリル/乳白
天板厚さ(mm)(天板・側板)5
フレーム幅(mm)900
フレーム高さ(mm)250
フレーム奥行(mm)900
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質ポリスチレン
売場・ディスプレイ装飾のもの足りなさを解決。アイキャッチ効抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1200
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。