店舗什器・備品 :「a4 ロール紙」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)216
種別感熱紙
サイズA4
色白
紙厚(mm)0.065
仕様【印字面】表面
汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)210
種別感熱紙
サイズA4
色白
紙厚(mm)0.065
仕様【印字面】表面
汎用のファックス用感熱ロール紙(サーマルロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)210
種別感熱紙
長さ(m)15
サイズA4
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.065
仕様【印字面】表面
1箱(12巻)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。
独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
色白
サイズA4
適合プリンタレーザープリンタ用
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。
独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
色白
サイズA4
穴数0
キャッシュドロア E-A4 に付属する鍵のスペアキーになります。
鍵×2個
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。
独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4
A4サイズ対応のモバイルプリンターです。
小型・軽量でA4出力が可能です。
感熱タイプのためインクが不要です。
質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)
仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。
アズワン品番67-8192-66
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ペーパードロップイン機構
用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換
ブラックセンサー付きモデルをラインナップ
Androidに対応したSDKを無償提供
コンパクト、軽量設計により簡単設置
ミニサイズながらオートカッターを搭載
二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。
省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。
使いやすいペーパードロップイン機構採用です。
ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質
ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。
鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)
フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。
インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。
ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。
軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド
アズワン品番67-2986-79
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル
90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。
必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。
USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。
本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。
カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。
お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。
本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行)
クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された
同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド
長さ(mm)ラベル:25.4~1000
質量(kg)約1.74
消費電力(W)約90
電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016
ラベル幅23~102mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類
最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)
解像度300dpi
印刷速度最高110mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI
電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池
方式感熱ラインドット方式
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:203dpi。最高印刷速度:203mm/秒。最大印字幅:108.0mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下
付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ
質量(g)500
電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)
印字速度(行/秒(s))最大:約2.5
印字方式シリアルインパクトドット方式
サイズ(mm)115×119×65
用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
仕様●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒
付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド
質量(g)620
消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26
インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)
印字方式ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)106×180×105
印字幅(mm)48
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。