4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪ 置き方2way!横置き・縦置きができます! 高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える組み立て式の2way木製ディスプレイです! 木製なので、安定感があります。 オシャレなナチュラル感。たっぷり展示!オリジナルワークス ピアス台紙Mが20個置けます。 縦置き・横置きができる2way!!パタンと寝かせるだけ!高さを出したい時は縦置き。 台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用! 裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。簡単組立コンパクト設計。 釘やネジなど工具が不要です。分解すると約A4サイズに収納できます。 手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。
付属品組立説明書付き 材質MDF(3mm厚 脚のみ5.5mm厚) 質量(g)955 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)349×300×200(組み立て時) 棚板幅(mm)36
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製ディスプレイ台 2Way
組み立て式の木製ディスプレイです。木製飾り棚と合わせることで、展示会でのブースレイアウトをより立体的にできます。釘やネジなど工具は不要で、簡単組立コンパクト設計です。フラットな構造で、安定して物が置きやすい。単品使いでも、高さだしの台として縦置き、横置きどちらも対応して便利。裏面は作品や小道具を収納する小物置きやレジ代りになるので、デットスペースを上手に活用できます。
仕様組立式、本体:高さ355×幅300×奥行227 付属品組立説明書 材質MDF 質量(g)1090 本体質量(g)1090 組立寸法(mm)本体:高さ355×幅300×奥行227
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

屋外でも使える組み立て式の2wayで使える木製「傾斜タイプ」 ディスプレイ!ナチュラルな素材感のある木製!木製なので安定感があります。たっぷり展示することができます!オリジナルワークス ピアス台紙名刺サイズが36個置けます。縦置きタイプ&2つに分割した横置きタイプを自由に切り替えられる2WAYディスプレイ。高さを出したい時は縦置き。2つに分割して横に並べ展示もできます♪台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。釘やネジなど工具は一切不要で簡単に組み立てることができます(説明書付き)。分解すると約A3サイズに収納できます。手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。意匠登録出願済み。
付属品組立説明書付き 材質MDF(3mm厚,脚のみ5.5mm厚) 質量(g)2100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×420×253(組み立て時) 棚板幅(mm)30
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷