絞り込み
ブランド
- 常磐精工
- モノタロウ(22)
- トレード(6,141)
- P・O・Pプロダクツ(5,211)
- P・O・Pトレーディング(2,136)
- cotta(902)
- アルファ[販促](840)
- 友屋(566)
- ジャストコーポレーション(538)
- ストア・エキスプレス(430)
- 東京堂(335)
- おしゃれEXPO(313)
- ササガワ(270)
- カミイソ産商(245)
- 東京ローソク製造(221)
- アルファ(163)
- グリーンクロス(162)
- ツルハタ(服部)(150)
- POP1(143)
- えいむ(141)
- ブランドをもっと見る

ポスターグリップスタンド看板 屋外用
常磐精工(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ケーススタンド看板
常磐精工¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷スタンド1台の内にたくさんのパンフレットを展示できるスタンド。色シルバー材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付)
常磐精工(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。使用場所屋内・屋外
屋外ポールサインスタンド
常磐精工¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷サイズポスター:A3タイプ片面材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)注水量(L)3
C型パネルスタンド
常磐精工¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド色シルバータイプ片面材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上使用場所屋内専用材質(パイプ)ステンパイプパネルポスターグリップ(フロントオープン式)
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ
常磐精工¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
イージーリンクスタンド看板
常磐精工¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷から4日以内出荷”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚色シルバー
看板用 水タンク
常磐精工¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷看板等の転倒防止用おもしに最適な、注水式水タンクです。高品質な日本製です。用途転倒防止用。トラスコ品番139-1564材質タンク本体:ポリエチレン 蓋:ポリプロピレン
スマートウエイトアームフリーブラック
常磐精工¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ用途TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。材質アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)色ブラック奥行(mm)200
スマートウエイトアームフリー
常磐精工¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ用途TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。材質アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)色シルバー奥行(mm)200
ブラックプラカードポールA 横
常磐精工¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板用途【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。伸縮式の手持ち看板色ブラック
バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ
常磐精工¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷塩ビシート看板を手軽に活用 スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)色シルバー
ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ
常磐精工¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚タイプ片面材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
フラットオープンスタンド看板A0両面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)877質量(kg)15.4色シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)720
枠付ホワイトボード
常磐精工¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷置いても吊り下げても邪魔にならない薄型ホワイトボード。何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能。コーナーは樹脂を使用した安全設計。安心の日本製です。トラスコ品番215-7729規格【パネルサイズ】461×911mm【有効サイズ】438×888mm【質量】1.6kg
イージーリンクスタンド看板 A4横4片面
常磐精工¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚幅(mm)440質量(kg)3色シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)297
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)色シルバー材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
スマートフリーアクリルスタンド
常磐精工¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上
トールパーテーション キャスター付
常磐精工¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷全身を覆える大型のパーテーションです。 キャスター付きタイプは移動も楽々材質面板(アクリル)(透明)/ 厚さ1.5~2mm、 キャスター/ゴム輪キャスター色シルバー、(アクリル板)透明キャスターゴム輪キャスター材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
ポスターグリップスタンド看板 屋内用
常磐精工¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード使用場所屋内専用
ポスター用スタンド看板 A1
常磐精工¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板サイズポスター:A1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター用スタンド看板 A3
常磐精工¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板サイズポスター:A3材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
アルミフリーイーゼル
常磐精工¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷高さ調節可能なホルダーだから、1台で3サイズのパネルが展示可能色シルバータイプ片面材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外
PAパネルスタンド(G脚シリーズ)
常磐精工¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!色シルバー材質(ポール)ステンパイプ#400(スライド)材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内専用
フラットオープンスタンド看板A0片面
常磐精工¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)877質量(kg)8.6色シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)540
フラットオープンスタンド看板A0両面
常磐精工¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)877質量(kg)14.4色シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)720
ブラックポスター用スタンド看板 B0片面ブラック アームキャスターセット
常磐精工¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上幅(mm)1110質量(kg)15.7色ブラック高さ(mm)1675奥行(mm)620
スマートウエイトアームフリー530 水タンクセット
常磐精工¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷看板の転倒防止用アーム+水タンクセット用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)幅(mm)200質量(kg)1.2色シルバー高さ(mm)175奥行(mm)530~930
ブラックイージーリンクスタンド看板 A4縦2片面パンフレットケース屋外用
常磐精工¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚幅(mm)440質量(kg)2.5色ブラック高さ(mm)1180奥行(mm)210
イージーリンクスタンド看板 カタログケース3段片面
常磐精工¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板用途【A4サイズのチラシを縦に3段、配布できる】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるサイズのコピー用紙をラックに入れて配布することができます。【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)440質量(kg)3.3色シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)225
バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット仕様片面色シルバー板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット色シルバー板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
バリウススタンド看板 ホワイトボード
常磐精工¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット色シルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚
アルミニューイーゼルM ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)幅(mm)430質量(kg)3.8色シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)480対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~1100/t:30mm以下材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
...