新角形タンク式ポールスタンド用ウエイトツルハタ(服部)3日以内出荷
のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の
ウエイトです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。他の製品には取付ができません。
用途のぼりポールの土台に最適です。色白材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)490×490×120本体質量(kg)1満水時質量(kg)10
タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付ツルハタ(服部)¥32,980~税込¥36,278~
1セット(6台)ほか
3日以内出荷
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と
ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。色白適合ポール外径(Φmm)16~30仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)490×490×250本体質量(kg)1.4満水時質量(kg)30
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
ページ: 1/ 3