看板・POP・掲示用品 :「三脚椅子」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 付属品SDカード(16GB) 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング