(POP1)SGペーパースタンドA 25mmPOP17日以内出荷
2ミリ厚のカードまでしっかり固定できるペーパースタンドです。幅25mmタイプ什器固定用の両面テープ付です。
材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×13×11
(POP1)SGフックスタンドPOP19日以内出荷
フック什器商品の上部追加アド面に!ワイヤー2段フックのプライスホルダーの後ろに取り付けることができます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×42×13
(POP1)マグネットタイプカード差し 200mm MGT(M200)ー2M1POP18日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS寸法(mm)カード差し:27対応0.4mm厚のものまで挟めます。マグネット部寸法(mm)32ワイヤーΦ1.2
(POP1)マグネットタイプ クリップ200mm MGC1(M200)ー2M1POP16日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール寸法(mm)クリップ:22開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2マグネット部寸法(mm)32
(POP1)イージークランプ SサイズPOP17日以内出荷
ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用するメーカーオリジナルパーツです。コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
用途下部の固定部:開口16mmまで対応上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。材質本体:ポリカーボネート樹脂・レバー:ポリアセタール樹脂・滑り止め:エラストマー/SBポリマー・ボードクリップ:PMMA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88x26x49
(POP1)イージークランプ LサイズPOP1当日出荷
ゴンドラ什器にトップボードを設置する際に挟み込んで使うメーカーオリジナルパーツです。開口40mmまで対応でより厚さがある什器にも取り付けが可能です。コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
用途下部の固定部:開口40mmまで対応上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。材質本体:ポリカーボネート樹脂●レバー:ポリアセタール樹脂●滑り止め:エラストマー/SBポリマー●ボードクリップ:アクリル樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×26×73
(POP1)マグネット&クリップ B PMJC3-M1POP1当日出荷
強力な磁力付きのミニクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。横への突出し、下へ向けてもしっかり固定。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:ネオジ●ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W10×H55×直径Φ16開口寸法(mm)クリップ:7
(POP1)マグネット&クリップ C PMCC12POP1当日出荷
強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ寸法(mm)W60×H50×直径16開口寸法(mm)クリップ:10
(POP1)マグネット&クリップ A MGC1-M1POP1当日出荷
什器にしっかり固定できるマグネット付きクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:フェライト●本体:ABS●ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W22×H62×Φ32開口寸法(mm)クリップ:10
(POP1)クリップ&カード差しワイド B C5T5SS-2M2POP17日以内出荷
幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)(カード差し)0.6寸法(幅W×高さH)(mm)50×155開口寸法(mm)下クリップ:30
(POP1)クリップ&カード差しワイド A C5T5-M1POP14日以内出荷
幅50ミリのカード差しと什器やパイプに適したクリップです。大きめショーカードにピッタリです。
材質クリップ:ポリカーボネイト バネ部分:ステンレス ジョイント:ポリアセタール カード差し:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)(カード差し)0.6寸法(幅W×高さH)(mm)50×100開口寸法(mm)下クリップ:30
SGパネルスタンドBPOP17日以内出荷
什器固定用の両面テープ付のボード用パーツです。2~4mm厚のカードまでしっかり挟むことができます。
材質本体:ポリ塩化ビニル寸法(mm)W152×D25×H23
(POP1)マルチスタンドPOP17日以内出荷
A3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツール!粘着シートでマグネットの効かない木製什器等にもしっかり固定!強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能!脚が90度回転で倒れにくいです。
適合最大A3サイズ、1.8mm~5.0mm厚のパネル材質PC・ネオジム・PU色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×26
SGペーパースタンドA L76mmPOP111日以内出荷
2ミリ厚のカードまでしっかり固定できるペーパースタンドです。什器固定用の両面テープ付です。
材質本体:ポリ塩化ビニル寸法(mm)W76×D13×H11
(POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1POP18日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS寸法(mm)カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)100
(POP1)SGワイヤーホルダーBPOP18日以内出荷
ワイヤー什器のトップレールに!Φ9までのワイヤー什器や板状素材にt0.15~2の素材に対応
材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×高さH)(mm)25×23カードサイズ(mm)厚さ0.15~2まで
(POP1)マグネットタイプ クリップ100mm MGC1(M100)-2M1POP17日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール寸法(mm)クリップ:22、マグネット:32ワイヤー径(Φmm)1.2開口寸法(mm)10ワイヤー長(mm)100
(POP1)マルチディバイダー 5mmスチレンボード用POP15日以内出荷
陳列什器の角バー(14mmまで)4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。
材質PP寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時)色乳白色
(POP1)マグサンドクリップ 200mmPOP18日以内出荷
マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。フック型なのでダンボール什器やこぼれ止めなどに差し込むだけで使用出来ます。
材質塩ビ/マグネット長さ(mm)200寸法(mm)高さ28mm 厚さ12mm色白RoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)ボードスタンドマグネットタイプ【黒】POP18日以内出荷
黒を基調とした売り場や什器に!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
材質マグネット:フェライト、本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W54×H57mm×D43mm
(POP1)SGペーパースタンドB 152mmPOP18日以内出荷
什器固定用の両面テープ付き仕様のため、壁や平面に簡単に設置できます。(0.24~2mmのパネルに対応)
仕様t0.24~2mmのパネルに対応材質PVC色透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W152×H17mm×D26.5mm
(POP1)ワイヤーサインホルダーPOP18日以内出荷
Φ9までのワイヤー什器や板状素材に!PET製のカードケースに溶着し、プライスホルダーとして設置できます。
材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×高さH)(mm)W15mm×H55mm
(POP1)SGペーパースタンドB 76mmPOP16日以内出荷
什器固定用の両面テープ付き仕様のため、壁や平面に簡単に設置できます。(0.24~2mmの素材に対応)
仕様t0.24~2mmの素材に対応材質PVC色透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76×H17×D26.5mm
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
七夕笹 小アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥2,200¥2,000
ミニイーゼル 小アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥121¥110