発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様
材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)
傾斜角度(°)70(組立設置時)
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
フレーム(mm)幅8・厚さ20
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
寸法(Φmm)注水口:33
材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
電源12V5A
対応機種LEDグリップA A0・B0・A1・B1片面、MGライトパネルカスタム A0・A1・B0・B1用、フラッシュA全サイズ、TLDスタンドサイン
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
フレーム(mm)幅44・厚さ21
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
人気のニューGXアルミイーゼルが安定感のある後ろ脚を携えて新登場!
材質アルミ・スチール
質量(kg)約2.4
耐荷重(kg)5
適合サイズA1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×690×1200
使用場所屋内
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)対応パネル:600~650×950×t30まで
仕様キャスター付(ストッパー付)、角度調整可能
適合パネルサイズ:A1タテ、B1タテ、B2タテ
材質スチールクローム仕上、PP他
質量(kg)8
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~800×588~1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×550×920~2000
パネル厚(mm)t30まで
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
付属品吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)幅30・厚さ15
材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式
材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2
フレーム(mm)幅10・厚さ18.5
照度(Lux)2400
付属品透明板×1
厚さ(mm)21
板厚(mm)導光板:5
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
材質フレーム:アルミ、前面カバー:PET透明板
質量(kg)約9.1
色シルバー
サイズA1 両面
寸法(幅W×高さH)(mm)有効メディア:581×828
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×475×1180
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
色シルバー
付属品吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ
材質透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・パネル厚16
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
電源12V5A
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)5.3
サイズA1ハーフ 片面
消費電力(W)40.7
電源12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 店舗運営用品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 陳列・ディスプレイ用品
- 業務用・飲食店向け家具
- 袋・ラッピング用品
- 店舗什器
- 看板・POP・掲示用品
- 客室備品・アメニティ
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。