看板・POP・掲示用品 :「acアダプター用 コード」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。
その他◯屋内◯片面 材質ガラス、樹脂 コード長さ(mm)アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100 照度(Lx)約4000 パネル厚(mm)10
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒 付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書 質量(g)約400 消費電力(W)約3 電源DC5V コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155 使用環境屋内(0度~40度) 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

明るく目立つLEDパネル付きスタンド。 高輝度の明るい4000Lux!! LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。 縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール 寸法(mm)ベース:330×245 質量(kg)5.3 高さ(mm)1090(面板含む最大時) 備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ 消費電力(W)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25 コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5 パネルサイズ(mm)467×344 照度(Lx)4000 保証期間納品日から6ヶ月 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。 クオリティは更に進化! 長寿・省電力のLEDで経済的 軽量タイプなので取扱が簡単です 厚さが16mmと薄型なので省スペース 壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)