値付け/タグ用品 :「カード 印刷 用紙」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロの想像力を大きく飛躍させる、迫力のA2出力。大判A2サイズ対応。L判からA2まで、幅広いサイズでハイレベルな画質を実現。写真作品はもちろん、ポスターやグラフィックデザイン制作、プレゼンテーションなど、プロフェッショナルのさまざまな現場に応えます。 高いインク吐出精度を実現。プリンター本体のシャーシ部にすべて金属部品を使用することで、高い剛性を実現。プリント時の、本体振動によるインクの着弾ブレの抑制と、優れた静音性を可能にしています。 作品づくりを快適にするプラグインソフト「Print Studio
仕様●印字速度:L判写真:カラーフチなし:光沢 プロ [プラチナグレード]:約1.3分、光沢 ゴールド:約55秒、A2写真:カラーフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分、モノクロフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●最大用紙サイズ(カット紙):対応用紙幅:後トレイ:89mm~432mm、手差しトレイ:203.2mm~432mm、対応用紙長:後トレイ:127mm(最小)~594mm(最大)、手差しトレイ:254mm(最小)~594mm(最大)●最大用紙幅:432mm●最大用紙厚:0.7mm●マージン:フチなし対応サイズ:A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17''×22''●ポストスクリプト:ソフトウエアRIP「EFI eXpress for Proofing」(別売)にて対応可能●インターフェース:標準装備:Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)●ネットワーク:有線LAN(10base-T/100base-TX)●適合規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●本体サイズ(H):285mm●本体サイズ(W):723mm●本体サイズ(D):433mm●本体重量:約32kg(消耗品含む)●電源:AC 100-240V(50/60Hz)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4214-69
1台
269,800 税込296,780
12日以内出荷