値付け/タグ用品 :「合成紙」の検索結果
関連キーワード
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)1650 ※付属品を含む
外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き
機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)
使用環境温度(℃)5~40
巻芯径(Φmm)直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)RH80以下
電源仕様ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書
質量(g)2700 ※付属品を含む
外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き
連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法
充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時)
使用環境温度(℃)5~40
巻芯径(Φmm)直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)RH80以下
電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。