値付け/タグ用品 :「印刷機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

LP-700SA2 ラベルプリンタ マックス 動画あり
最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」!楽ラベ最上位機種!
仕様【排紙部】オートカット方式【発行時変更】漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ 質量(kg)約2.9(ラベルを除く) ピッチ(mm)【ラベル】15~180 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【最大】60以下/【待機時】10以下 ラベル幅25~70mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×228×198 表示部4.3インチ液晶タッチパネル 対応【パソコン端末時】JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128【本体のみで使用】本体編集可(数字のみ)…JAN8/13、CODE128/本体編集不可…QRコード、ITF、CODE39 用紙【ラベル】上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)68 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度…5~35℃、湿度…20~80%(結露なきこと) 印字速度平均80mm/sec以上 文字サイズ本体のみで使用…TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm) フォントTBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE 時計機能本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能 インターフェイスUSB(A)、USB(B)、LAN 取扱説明書(13.38MB) レイアウト【最大登録数】1000以上
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

楽らくラベルStandard標準搭載 外部メモリに対応 LANを標準搭載 本体メモリを搭載
印字密度300dpi 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大80mm/sec インターフェースUSB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN 質量(kg)約2.8(ラベル除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×217×217(LCDオープン時/910) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)55(発行時)、10(待機時) 最大印字幅(mm)50
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6巻)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に 材質ラベル:上質感熱紙 質量(kg)1.7
1セット(6巻)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
1セット(6巻)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)