値付け/タグ用品 :「小型印刷機」の検索結果
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。
種別USB+RS232C+LAN
型式HA212R
質量(kg)16
電源(V)AC100~240±10%
対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016
消費電力ピーク時:95W 95VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285
インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン)
コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式熱転写方式専用
印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒)
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。
有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
¥603,000
税込¥663,300
4日以内出荷
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。
種別USB+RS232C+LAN
型式HA224R
質量(kg)16
電源(V)AC100~240±10%
対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016
消費電力ピーク時:115W 115VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285
インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン)
コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)
印字密度24dot/mm(609dpi)
印字方式熱転写方式専用
印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒)
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。
有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
¥640,000
税込¥704,000
4日以内出荷
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。