2ページ目: 値付け/タグ用品
商品豆知識
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。
色(柄)白無地
適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ
基材感熱紙
加工セパミシン
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地弱粘タイプラベル
種別共通-1
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)白無地
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。
用途対応ラベルロール紙:DK-2205 。対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW) 。※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 。そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。
セット内容ラベルロール紙(1個)
色テープ:白、印字色:黒
テープ幅(mm)62
テープ長さ(m)30.48
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
使いやすい大きさのミドルタイプ
従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品仕切板1枚付
色黒
質量(g)725
紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×220×103
収納幅(mm)最大77
RoHS指令(10物質対応)対応
収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本体裏面に両面テープ付き
用途人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
仕様記号なし、背景色は記号により異なります。
質量(g)約25(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
プレカット紙ラベル
用紙感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
1巻用のスマートタイプ
従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
色黒
質量(g)665
紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126
収納幅(mm)最大31
RoHS指令(10物質対応)対応
収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。
大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数1
インク色黒
色橙
質量(g)240
ラベル枚数(1巻当り)1000
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター
長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)
質量(kg)約1.16
消費電力(W)約90
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13
ラベル幅23mm~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145
テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大176mm/秒
動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
Bluetoothv5.2
対応プロトコルiAP
対応プロファイルSPP、OPP、HCRP
対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様インク含浸済
適合本体SHK4、SHK5、SHK6、SHK8-ZEI
インク色黒
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
付属品シール3種類
材質片面白段ボール
容量(L)90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:400×410×740
投入口サイズ(mm)丸穴;Φ240
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。
デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際に
色白
1巻長さ(m)30.48
ラベル幅62mm
文字色黒
用紙感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
名称S112C
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類セミレジン
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
色(柄)白無地
適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
基材感熱紙
加工セパミシン
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12
材質紙
質量(g)400
表示内容消費期限
ラベル枚数(1巻当り)1000
TKG品番9-1553-0203
TKG品番(2017)6-1376-0203
1セット(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 強粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PW208/PW208NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
適合バッテリーリチウムイオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66
色ナチュラル
内寸(mm)(フック)9
開口寸法(mm)6
材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
デリケートな商品から厚物までスピーディーに取付可能な細ピンです。
色半透明
材質ナイロン
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤枠強粘タイプラベル
種別共通-4
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)赤枠
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
文字色黒
適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色白
枚数1200
用紙感熱紙
ラベルサイズ(mm)23×23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質アクリル
厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質スチール
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
値付け/タグ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。