1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナス20から20℃まで設定可能。急冷モードも搭載
セット内容ACアダプター(190cm)/シガーソケットケーブル(340cm)/説明書 質量(kg)11.4 容量(L)30 消費電力(W)60 定格電圧DC12/24・AC100-240V 定格電流(A)DC5.0A/2.5A・AC1.2A-0.5A 設定温度(℃)-20~20 本体サイズ(mm)631×375×378
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷