3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割り箸がトングに変身。ファミリーBBQや卓上焼肉用のトングとしても便利。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)、留め具:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃) 全長(mm)115 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D)(mm)62×18
1本
499 税込549
翌々日出荷

割り箸がトングに変身。汚れたらサッと交換できて衛生的です。コンパクトでソロキャンプに最適。別売のカマドスマートグリルB6、B5型の収納バッグにグリルと一緒に収納可能です。
仕様カマドスマートグリルB6、B5型の収納バッグにグリルと一緒に収納可能。割りばし装着時全長(約)27。※一般的な20の割りばしを使用した時のサイズです。使用する割りばしの長さにより全長は変わります。※割りばしは別売りで二膳必要です。 材質本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)、留め具:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃) 寸法(mm)約62×18×全長115(割り箸未装着時)
1個
549 税込604
7日以内出荷

ハサミ、ノコギリ、ナイフ、Vカッター、フックリングの1つで5役をこなす便利ツールです。小枝を切ったりするのに便利なハサミ、ノコギリに加え、Vカッターは小枝や割り箸などを削って火種が作れたりと、ソロキャンプなどでの焚き火に便利な機能を装備しています。
材質本体:ステンレス鋼・アルミニウム合金、各ツール部:ステンレス鋼 寸法(mm)約175×95×厚さ20(ハサミ状態) 機能機能:ハサミ、ノコギリ、ナイフ、フックリング、Vカッター 収納時寸法(cm)約130×50×厚さ20
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング