2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコック魔法瓶工業酒器セット
ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。徳利注ぎ口。
容量(L)徳利・猪口 0.3/0.08 ステンレス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)徳利・猪口 W68×D68×H161/W59×D59×H53 本体質量(kg)徳利・猪口 0.185/0.04 保温効力(℃)(1時間)・徳利 63以上 保冷効力(℃)(1時間)・徳利 7以下 取扱説明書(0.93MB)
1セット
5,898 税込6,488
6日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業2WAYボトル
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
容量(L)0.8 口径(Φmm)約42 本体寸法(mm)約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233 本体質量(kg)約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44 取扱説明書(2.78MB) 保温効力(℃)(中せんセット使用時)76以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1本(0.8L)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)