特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋内用の検知器です。
テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023
幅(mm)60
高さ(mm)77
質量(g)80
タイプ熱線式
奥行(mm)60
使用周囲温度(℃)-10~40
検知距離(m)4
検知可能速度(m/s)0.3~1
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚
トラスコ品番836-2047
質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2(別売り)
定格電圧(V)DC3
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)
アズワン品番64-5410-15
防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)
消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下
松吉医科器械コード06-3471-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個
質量(g)約70(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)
使用周囲温度(℃)0~+40
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可
消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番836-2037
セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)70
色ホワイト
高さ(mm)120
質量(g)110
タイプ壁掛型
奥行(mm)20.5
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
1個
¥12,590
税込¥13,849
当日出荷
トラスコ品番836-2042
セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本
幅(mm)116
高さ(mm)120
質量(g)450
品名中継器
奥行(mm)36.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ
適合EG121、EG331
トラスコ品番836-0046
セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)
幅(mm)168
高さ(mm)168
質量(g)400
奥行(mm)49
消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)
電源AC100V
時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)
電流(mA)(操作)約5
操作電圧(V)約DC9
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)
入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力
光源高輝度LED
防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)
音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方
操作電圧(V)DC5/約3mA
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書
色レッド
質量(g)約570
消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)
使用周囲温度(℃)-10~+50
取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合
設置場所屋側
電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番836-2031
セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)460
質量(kg)1.5
高さ(mm)120
奥行(mm)55
消費電力(W)4~18
電源AC100V
使用周囲温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100
音量(dB)50~70
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
仕様接栓仕様:F型接栓
付属品取付用木ねじ×2(3.5×20)
質量(g)アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90
使用周囲温度(℃)-10~+50
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
仕様送信器・発信器使用台数:30台
質量(g)約550
消費電力(W)7以下(AC100時)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12
消費電流(mA)180以下(DC12時)
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
出力数4出力
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090
幅(mm)72
高さ(mm)70
質量(g)120
奥行(mm)66.6
テーブル取付厚(mm)40~70
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8089
幅(mm)72
高さ(mm)44
質量(g)100
奥行(mm)69.2
テーブル取付厚(mm)12.5~44
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
トラスコ品番836-2039
セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)162
高さ(mm)120
質量(g)230
品名集中消去器
奥行(mm)22
電源単3乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(300回/日)
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)
消費電力(W)約270(待機時:約0.7)
定格交流100V 3.5A 50-60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142
本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9)
水質生成:8つの水
アズワン品番63-1281-94
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000
一般的名称連続式電解水生成器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
1組
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
質量(g)650
使用温度範囲(℃)-20~50
定格DC12V/40mA
検知距離(m)2~30
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000以内
遮光時間(動作最小)0.2秒
使用場所屋外(壁/ポール取付)
防水保護等級IPX3
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
質量(g)650
使用温度範囲(℃)-20~50
定格DC12V/30mA
検知距離(m)2~30
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000以内
遮光時間(動作最小)0.2秒
使用場所屋外(壁/ポール取付)
防水保護等級IPX3
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
セット内容本体・検知器・電源コード2m・押しボタン(EG121)・3芯コード15m
使用場所屋内用
1組
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
セット内容本体・検知器・電源コード2m・押しボタン(EG121)・2芯コード15m
使用場所屋内用
1組
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)
入力(警報)無電圧a接点入力
光源高輝度LED
防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)
操作電圧(V)DC5/約3mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個
質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10
電源リチウム電池(CR2)×1個
使用周囲温度(℃)-10~+40
通信可能距離(m)約100(見通し距離)
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下
動作電圧(V)2.2~3.3
電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り
幅(mm)54
厚さ(mm)8.7
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
縦(mm)85
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約30
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
電池寿命(年)約1(10回/日)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様発信器使用数:30台
質量(g)約250
消費電力(W)2.5以下
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)
使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(4.0×25)
質量(g)約180(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)
表示動作表示灯点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
オフィスの受付に
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
質量(g)約90(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
音色操作:ピッ音
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
表示LED点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいときは
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
表示LED点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
質量(g)約160(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周囲温度(℃)-10~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
音色操作:ピッ音
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本
質量(g)約450
消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下
電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様IDの数:1兆通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2
色クールホワイト
質量(g)約70(電池含む)
電源CR2リチウム電池
電源電圧(V)DC3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24
送信出力10mW +20% -50%
配線長10m以下(接続機器・送信器間)
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回
付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1
色クールホワイト
質量(g)約100(電池は含まない)
電源単4形乾電池×2(DC3V)
定格電圧(V)3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5
使用周囲温度(℃)0~+40
送信出力10mW +20% -50%
設置場所室内
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
音色操作:ピッ音
消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA
設置位置壁面
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回
付属品リチウム電池クリップCR2032×1
色クールホワイト
質量(g)約30(電池は含まない)
電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)
電源電圧(V)DC3.0
使用周囲温度(℃)0~+40
送信出力10mW +20% -50%
設置場所室内
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
防水性JIS C0920 防まつ形に適合
消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1
2
次へ
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。