2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番836-2047 質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V)DC3 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番64-5410-15 防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード06-3471-02
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合EG121、EG331 トラスコ品番836-0046 セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm)168 高さ(mm)168 質量(g)400 奥行(mm)49 消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源AC100V 時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA)(操作)約5 操作電圧(V)約DC9
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング