病室用品 (22) カテゴリ: 施設用家具・備品ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
小電力型リモコン受信器用アンテナ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
仕様 接栓仕様:F型接栓 付属品 取付用木ねじ×2(3.5×20) 質量(g) アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90 使用周囲温度(℃) -10~+50 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形)
小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g) 約70(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃) 0~+40 入力仕様 【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流 待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途 店舗やオフィスで 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g) 約180(電池含む) 定格電圧(V) DC3(単3乾電池×2個別売) 表示 動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流 待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日500回動作)
小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g) 約160(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃) -10~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色 操作:ピッ音 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 IDの数:1兆通り 付属品 取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2 色 クールホワイト 質量(g) 約70(電池含む) 電源 CR2リチウム電池 電源電圧(V) DC3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×70×24 送信出力 10mW +20% -50% 配線長 10m以下(接続機器・送信器間) 入力仕様 【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 消費電流 待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) 15日以内出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 色 クールホワイト 質量(g) 約100(電池は含まない) 電源 単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V) 3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×20.5 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色 操作:ピッ音 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置 壁面 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 発信器の登録台数:MAX.30台 付属品 取付ねじ(木ねじM4-20×2本) 色 クールホワイト 質量(g) 約550 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz)、DC12±1.2 消費電流(mA) 最大負荷時:140以下(DC12V驅動時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×162×44(アンテナ部除く) 出力仕様 【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
光る増設スピーカ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-0049 セット内容 取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 待機時3W/鳴動時6W 動作電圧 AC90V~AC110V
小電力型ワイヤレス用アンテナ Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
トラスコ品番 836-2041 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 150 高さ(mm) 240 質量(g) 500 品名 増設アンテナ 奥行(mm) 31 消費電力 待機時10μA以下/動作時100mA以下
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-2037 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 70 色 ホワイト 高さ(mm) 120 質量(g) 110 タイプ 壁掛型 奥行(mm) 20.5 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
SC卓上発信器1.5秒押消去 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
小電力型サービスコール固定 集中操作器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
トラスコ品番 836-2040 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 162 高さ(mm) 120 質量(g) 230 品名 集中操作器 奥行(mm) 22 電源 単3乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(300回/日)
小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
トラスコ品番 836-2039 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 162 高さ(mm) 120 質量(g) 230 品名 集中消去器 奥行(mm) 22 電源 単3乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(300回/日)
小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
トラスコ品番 836-2038 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 162 高さ(mm) 120 質量(g) 230 品名 集中発信器 奥行(mm) 22 電源 単3乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(300回/日)
サービスコール増設表示器(固定表示) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
トラスコ品番 836-2032 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32) 幅(mm) 344 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 55 消費電力(W) 2~9 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40℃ 電波到達距離(m) 約100
サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック) 15日以内出荷
受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。
用途 飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番 836-2031 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 120 奥行(mm) 55 消費電力(W) 4~18 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約100 音量(dB) 50~70
サービスコール副表示器(可変表示タイプ) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
受信器と同じ番号を表示します。
2台まで接続可能です。
用途 受信器が見にくい場所等に トラスコ品番 836-2030 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 48 消費電力(W) 2~9 電源 AC100V 音量(dB) 50~70
サービスコール受信器(マルチタイプ) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。
発信器は最大120台まで使用可能です。
用途 飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番 836-2029 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 48 消費電力(W) 3~14 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約100 音量(dB) 50~70
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-2042 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 116 高さ(mm) 120 質量(g) 450 品名 中継器 奥行(mm) 36.5 電源(V) AC100V 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 0.5~0.8
光るチャイム Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途 来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合 EG121、EG331 トラスコ品番 836-0046 セット内容 取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 消費電力(W) 待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源 AC100V 時間 ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA) (操作)約5 操作電圧(V) 約DC9
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック) 予約販売
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品 ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番 836-2047 質量(g) 約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V) DC3 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番 64-5410-15 防水性 JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流 待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード 06-3471-02
ナーステーブル LION (ライオン事務器) 税込 ¥ 208,780 ~ ¥ 189,800 ~