病室用品 (18) カテゴリ: 施設用家具・備品ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り 幅(mm) 54 厚さ(mm) 8.7 質量(g) 約40(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 縦(mm) 85 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約30 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH7(426.1000) 電池寿命(年) 約1(10回/日)
小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 発信器使用数:30台 質量(g) 約250 消費電力(W) 2.5以下 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180×70×38 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m) 使用周波数(MHz) CH7(426.1000)
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 送信器・発信器使用台数:30台 質量(g) 約550 消費電力(W) 7以下(AC100時) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA) 180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数 4出力
小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 グリップ、リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 約40(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 表示 LED点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
付属品 すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 色 レッド 質量(g) 約570 消費電力(W) 動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃) -10~+50 取付け方法 露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所 屋側 電波到達距離(m) 【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz) ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 色 クールホワイト 質量(g) 約100(電池は含まない) 電源 単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V) 3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×20.5 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色 操作:ピッ音 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置 壁面 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 リチウム電池クリップCR2032×1 色 クールホワイト 質量(g) 約30(電池は含まない) 電源 リチウム電池CR2032×1(DC3V) 電源電圧(V) DC3.0 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 防水性 JIS C0920 防まつ形に適合 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 発信器の登録台数:MAX.30台 付属品 取付ねじ(木ねじM4-20×2本) 色 クールホワイト 質量(g) 約550 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz)、DC12±1.2 消費電流(mA) 最大負荷時:190以下(DC12V驅動時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×162×44(アンテナ部除く) 出力仕様 【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 発信器の登録台数:MAX.30台 付属品 取付ねじ(木ねじM4-20×2本) 色 クールホワイト 質量(g) 約550 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz)、DC12±1.2 消費電流(mA) 最大負荷時:140以下(DC12V驅動時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×162×44(アンテナ部除く) 出力仕様 【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番 836-8090 幅(mm) 72 高さ(mm) 70 質量(g) 120 奥行(mm) 66.6 テーブル取付厚(mm) 40~70
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番 836-8089 幅(mm) 72 高さ(mm) 44 質量(g) 100 奥行(mm) 69.2 テーブル取付厚(mm) 12.5~44
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-2037 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 70 色 ホワイト 高さ(mm) 120 質量(g) 110 タイプ 壁掛型 奥行(mm) 20.5 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
SC卓上発信器1.5秒押消去 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
トラスコ品番 836-2038 セット内容 取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm) 162 高さ(mm) 120 質量(g) 230 品名 集中発信器 奥行(mm) 22 電源 単3乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(300回/日)
サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック) 予約販売
受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。
用途 飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番 836-2031 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 120 奥行(mm) 55 消費電力(W) 4~18 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約100 音量(dB) 50~70
サービスコール受信器(マルチタイプ) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。
発信器は最大120台まで使用可能です。
用途 飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番 836-2029 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 48 消費電力(W) 3~14 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約100 音量(dB) 50~70
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品 ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番 836-2047 質量(g) 約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V) DC3 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番 64-5410-15 防水性 JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流 待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード 06-3471-02
ベッドセンサー テクノスジャパン 税込 ¥ 32,978 ¥ 29,980 バスケットへ