施設用家具・備品 :「ma6」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源高輝度LED 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V)DC5/約3mA
1台
14,980 税込16,478
欠品中

おすすめ人気ランキング