温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体
材質外装/ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大300
本体寸法(mm)212×426×339
水槽容量(L)1.4
機能保温機能、おしぼり湿気調整機能
アズワン品番7-5973-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。