施設用家具・備品 :「トレー仕切り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。
別売の仕切板を取り付けることで、効率よく収納できます。
名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)
質量(kg)0.7
タイプバスケット
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×108
アズワン品番7-9655-12
有効内寸法(mm)245×345×102
1個
¥4,798
税込¥5,278
33日以内出荷
やわらかい色合いの配薬カートです
仕切板は各トレーに取り付けられますので、さまざまな用途に使用できます。
インサートナット(0-7898-25、別売)とサイドハンガーネット(0-7898-12・14、別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2本、仕切板・見出し紙(各トレー1枚ずつ)
材質本体/メラミン化粧合板・アルミニウム・アルミ複合板、キャビネット/スチール、引出し/PC(ポリカーボネート)、仕切板/再生ポリスチレン
キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
収納品の交換もトレーを交換するだけでOK。
引出しにはアルティアトレーを採用しており、収納品のサイズに合わせた仕切りが可能で、またトレーごと収納品の交換もできます。
天板には転落防止用の枠が付いています。
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー】上下各4本(計8本)
付属品アルティアスタンダードトレー浅・深各1枚、カゴ1個
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×430×1570
パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)浅/545×345×70、深/545×345×145
アズワン品番0-4595-11
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。
ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。
別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー
キャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)
本体質量(kg)約53
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196
収納数トレイ最大18個
アズワン品番7-822-01
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
トレー有効内寸法(mm)262×372×97mm
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。
材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止)
対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース)
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)アルミニウム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31
品番:FK-300II は上部1段のトレーを引き出すことができます。
品番:FK-325II は上部3段のトレーを引き出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×300×870
付属品トレー2個・仕切り(7分割)1個
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×55
仕様仕切板1枚付き(クローズトレーセット)
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)90×25
アズワン品番8-3941-06
1個
¥39
税込¥43
16日以内出荷
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
仕様【引出しトレー】A3判サイズ(縦仕切り板2枚・横仕切り板1枚)1個付き
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)837(手すり含む)
耐荷重(kg)70以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×395×787
棚間隔(mm)300
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×328×78
アズワン品番0-209-02
足パイプ径(Φmm)25
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。