施設用家具・備品 :「ロック付き 引き出し」の検索結果
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
透明PVC製ですので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス、蘇生板/メラミン化粧板
質量(kg)29
耐荷重(kg)5/段
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
キャスター径(Φmm)100
収納数2個/段
アズワン品番8-9918-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス
質量(kg)28
耐荷重(kg)5/段
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
収納数2個/段
アズワン品番8-9917-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×955
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板寸法(mm)456×426
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。
材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止)
対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース)
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)アルミニウム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。