広さに合わせて選べる豊富なサイズラインナップ。ステンレス製のスタンダードな作業台です。天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×415×133
仕様引出し
種別354×415×133mm
材質ステンレス(SUS430)
アズワン品番7-4312-01
引出し有効内寸法(mm)317×365×100
1個
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き)
均等耐荷重(kg)80
引出し&キャスター付きで使いやすい。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様両面式
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)300×425×125
移動や掃除に便利なキャスター付き。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様両面式
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)317×365×100
移動や掃除に便利なキャスター付き。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。
天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様片面式
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)317×365×100
引出し&キャスター付きで使いやすい。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様片面式
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)300×425×125
中材での作業に適した大型で収納力に優れた作業台です。
トレーやバスケット等との組み合わせが可能です。
指紋レスのメラミン樹脂を使用。
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
タイプトレー:両引きタイプ
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
中材での作業に適した大型で収納力に優れた作業台です。
トレーやバスケット等との組み合わせが可能です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
収納力に優れ中材での作業に適しています。
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
タイプトレー:両引きタイプ
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
中材での作業に適した大型で収納力に優れた作業台です。
トレーやバスケット等との組み合わせが可能です。
天板の両端は当たりのやわらかなラウンド加工です。
収納力に優れ中材での作業に適しています。
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
タイプトレー:両引きタイプ
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
中材での作業に適した大型で収納力に優れた作業台です。
トレーやバスケット等との組み合わせが可能です。
指紋レスのメラミン樹脂を使用。
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
タイプトレー:両引きタイプ
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675
天板高さH(mm)900
対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列
キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
フック輸液フック:取付位置変更可/5本
引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
引出し内寸法(mm)327×281×175
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
カウンター式の片袖タイプの作業台です。
作業台・補助テーブルとしてなど、多用途に使用できます。
カウンターはワンタッチで折りたたみでき、使用しないときはコンパクトに収納できます。
Φ75mmワイドキャスター使用で動きもスムーズです。
材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、バスケット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)655×300×750
質量(kg)8
耐荷重(kg)20、カウンター部/8
天板寸法(mm)230×300、カウンター部/425×300
キャスター径(Φmm)75
頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。
作業台としても使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)200
キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)560
脚径(mm)38
トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品ハンガー5個掛け用1本
寸法(mm)【補助作業台】350×460
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚
アズワン品番0-3364-11
1台
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
下段ユニットの上部に取り付けることで、作業テーブルや筆記台として使用できます。
組み立て式(要工具)。
材質メラミン合板・ソフトエッジ付き
付属品取り付け用木ネジ
アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。
トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。
全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側
材質本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板
質量(kg)80
天板寸法(mm)1410×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×690×1610
天板高さH(mm)915
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番0-7986-12
最大収納数深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg/段)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
コンパクトなスタイルに必要な機能を搭載。
狭い場所にも適したコンパクトな設計です。
ハンガーは固定タイプと、自在タイプがついており効率よく作業できます。
組み立て式。
キャスターΦ75mm、(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】固定5個、自在8個
付属品カゴ1個
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)
質量(kg)13
高さ(mm)【作業台】800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×1580
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)290×390×85(仕切板ヨコ2枚付き)
アズワン品番0-7979-01
足パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】19
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。