施設用家具・備品 :「仕切り付きバケツ」の検索結果
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約40
色ブルー
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9565-33
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥131,998
税込¥145,198
翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9565-32
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥121,998
税込¥134,198
翌々日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。