キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
サイズ(幅)450×(奥行)300×(高さ)750mm(手摺りは除く)
耐荷重20kg/棚
棚間隔(mm)455
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
サイズ本体/630×400×855mm、天板有効サイズ/590×390mm、補助天板有効サイズ/290×390mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように、脱落防止エッジが付いています。
引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
サイズ本体/600×400×855mm、天板/600×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。
(大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)
付属品処置用テーブル・汚物缶各1個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.6
高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840
棚間隔(mm)318
キャスター径(Φmm)100
内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)
回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)
取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚
足パイプ径(Φmm)25
天板と棚板は転落防止用の折り上げ加工を施しています。処置用としても、器具運搬用としても使用可能で用途を選びません。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)25
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
付属品鍵3個
材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS
天板耐荷重(kg)約50
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×463×95
引出し耐荷重(kg)約15
天板有効寸法(mm)552×403
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
トレーBOXタイプの点滴処置台です。
上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー
質量(kg)34
耐荷重(kg)70(補助天板は12)
天板寸法(mm)526×368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
アズワン品番0-7891-01
補助天板寸法(mm)300×368
引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。
ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。
ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。
様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様Φ32クランプ
種別Φ16~Φ32
材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)16~32
アズワン品番8-4488-02
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。