天板はスタンダードな四角と、やわらかな印象の波型の2種類があります。天板には電源コンセントが付属しています。奥行700mmでコンパクト!
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。
手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。
手動ポンプは容易にセットできます。
ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。
ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。
電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
色シルバー
タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-9656-01
有効寸法(mm)棚:450×300
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
1セット
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。
手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。
手動ポンプは容易にセットできます。
ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。
ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。
電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
吐出量ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
キャスター径(Φmm)75
質量(kg/セット)約14
アズワン品番7-9656-01
タンク容量給水タンク/20L、排水バケツ/20L
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
棚有効寸法(mm)450×300mm
1セット
¥82,880
税込¥91,168
4日以内出荷
温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体
材質外装/ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大300
本体寸法(mm)212×426×339
水槽容量(L)1.4
機能保温機能、おしぼり湿気調整機能
アズワン品番7-5973-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ボール高さがエアーダンパーで調節できるため、軽い力で高さ調整が可能です。
ボールが前にスライドすることで、フロントシャンプーにも対応可能です。
車椅子に座ったままでもフロントシャンプーやバックシャンプーが可能です。
コンパクトにできるため、ワゴン車での持ち運びも可能です(最小サイズ:幅600×奥行620×高さ830mm)。
オプションの電子式温度コントロールヒーターで、温かいお湯をキープしたまま使用できます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×620~750×830~1650●重量(kg):約21●材質:本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、ボール・給排水タンク/PP(ポリプロピレン)、ヒーター本体/ABS樹脂、ヒーター・安全カバー/ステンレス、保護ラバー/EPT合成ゴム●ネックガード高さ:750~990mm●ラック(小)サイズ:135×85×110mm●付属品収納バッグサイズ:650×350×350mm●ポンプ電源:AC100V 50/60Hz●ヒーター仕様:定格/100V 900W、温度調節範囲/30~100℃(水温を下げる機能はありません)●キャスター:Φ75mm双輪ナイロンキャスター(2箇所ストッパー付き)●付属品:給排水タンク(20L)×2個、ポンプユニット×1セット、給水ジョッキ×1個、シャワーヘッド×1個、ネッククッション×1個、ヘッドレストカバー×1個、排水ホース×1個、ラック(小)×1個、付属品収納バッグ×1個●※MS-WH(本体)にSCH-900SC(ヒーター)は付属していません。
アズワン品番8-702-01
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/18本
セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)110
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100
質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.2m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110
アズワン品番7-1230-01
1個
¥35,442
税込¥38,986
当日出荷
幅(mm)800
長さ(mm)1900
仕様エアセル数/18本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容マットセット(エアセル18本)・ポンプ、接続ホース、防水カバー
材質セル・カバー/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)102
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)マットレス/3.8、エアーポンプ/2.2
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)800×1900×102
アズワン品番0-8148-21
1個
¥79,002
税込¥86,902
当日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/18本
セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース、予備セル(1本)
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)110
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105
質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.2m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110
アズワン品番7-1231-01
1個
¥41,085
税込¥45,194
当日出荷
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具
材質(本体)スチール
電源AC100V50/60Hz
時計機能12時間計(アナログ表示)
タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
頭受けの洗髪槽の高さが、500~1050mmまで自在に調節でき、低床型ベッドにも使えます。
足浴槽は深型ですので、シャワーの水跳ねや水こぼれが少なく清潔的です。
強制排水ポンプ付きですので、高い所への排水も可能です。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品シャワーヘッド(出水形状切換タイプ)、ステンレスバット、シャンプーブラシ、洗髪槽、足浴槽
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)、足浴槽/PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)700W、ヒーター500W
タンク容量(L)【給水】35、【排水】40
槽内寸法(mm)【足浴槽】340×250×235(20L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×855×980
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5707-01
1台
¥479,800
税込¥527,780
当日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/17本
セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)128
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105
質量(kg)約10、(エアーポンプ)約1.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)5m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×128
アズワン品番7-1232-01
1個
¥62,370
税込¥68,607
当日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/17本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、接続ホース、防水カバー(銀抗菌加工)
材質セル/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カバー/ナイロン・PU(ポリウレタン)(銀イオンコーティング)
厚さ(mm)127
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)マットレス/5.2、エアーポンプ/2.2
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×2000×127
アズワン品番7-1308-01
1個
¥110,880
税込¥121,968
当日出荷
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。
運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。
扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品スチール製棚網10枚
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)51
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
殺菌灯GL-15W3灯(背面)
アズワン品番0-7957-01
タイマー60分(連続運転可能)
収容数20足
1台
¥266,000
税込¥292,600
15日以内出荷
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
棚間隔(mm)550
キャスター径(Φmm)75
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)95.5
タイプファン付き
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-5614-01
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥453,420
税込¥498,762
翌々日出荷
ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。
メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。
高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。
アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。
材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
均等耐荷重(kg)80
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)80
タイプファン無し
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-1504-11
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
¥440,550
税込¥484,605
翌々日出荷
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)200W
キャスター径(Φmm)75
庫内温度(℃)70±10
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き)
均等耐荷重(kg)80
小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個
種別おしぼり150~200本収納
材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
寸法(mm)【バスケット】350×295×130
質量(kg)約8
容量(L)約38(おしぼり約150~200本)
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)274×255×95
アズワン品番0-4589-12
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1台で2段階の温度設定で使用できます。
HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
アズワン品番8-438-01
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。
蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。
スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001
寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427
材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム
光源LED
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属)
電源コード(m)3
医薬品医療機器等法一般医療機器
庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム
寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力180W
安全装置温度ヒューズ
外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350
温度調節バイメタル式、サーモスタット
アズワン品番0-6197-01
庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)
庫内温度(℃)70±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。
車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。
9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。
アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。
センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。
電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
電源9V乾電池×1個(別売)
コード長さ(m)1m
アズワン品番7-951-01
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。
2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
内容量(L)101
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)55
高さ(mm)【架台】400
電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A
有効内寸(mm)460×355×620
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)
温度調整範囲(℃)室温~40
アズワン品番7-3411-01
棚板寸法(mm)455×310
棚板調整ピッチ(mm)50×8段
1台
¥519,800
税込¥571,780
40日以内出荷
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本
付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2
棚板間隔(mm)50×5段
アズワン品番0-5724-42
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。
組み立て式(要工具)。
付属品配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個
種別900×475×768mm
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)2
LEDスイッチ付き
アズワン品番7-4582-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)847×250
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
ベッド部を一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。
マット部は角に丸みを持たせた、優しいデザインになっています。
フットペダルでスムーズに昇降調節(無段階)ができます。
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装、枕/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、シーツ/ポリエステル100%(洗濯可)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】1850×650×400~770
耐荷重(kg)約200(等分布荷重)
コード長さ(m)フットスイッチ/約1.6、電源/約2.6
本体質量(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【枕】270×110×90
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。