貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。
材質ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)165×110
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
仕様●サイズ(mm):170×105●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)●適用パイプ径:最大Φ38mm●付属品:ベッドネーム用紙×1枚(交換用:0-835-31)
アズワン品番8-440-01
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。
電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
適合パイプ径(Φmm)(最大)38
適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
棚間隔(mm)415
キャスター径(Φmm)100
引出しサスペンションレール使用
棚高さ(mm)床から400
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
アルティア中段ユニットに取り付けられるスライド式のホワイトボードです。
患者情報や院内の連絡事項などの表示に使用できます。
アルティア上段ダウンウォールとの併用も可能です。
組み立て式(要工具)。
セット内容取り付け用ベース×1本、ホワイトボード×2枚、ペン(黒・青・赤×各1本)、マグネット(黄・赤×各2個)、イレーサー×1個
種別1800×604×810
材質スチール(アクリル粉体塗装)・アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×604×810
寸法(縦×横)(mm)【ホワイトボード有効面積】696×867/枚
アズワン品番8-9908-01
1個
¥129,800
税込¥142,780
54日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。