施設用家具・備品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)回転スツール
アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる清拭に対応しています。
材質座面/ウレタンクッション(ビニールレザー貼り)、脚部フレーム/スチール(クロームメッキ) 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×425×465
1脚
14,400 税込15,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)折りたたみワゴン
足元に支柱等がないため、スムーズな走行が可能です。 折りたたんだ状態で重ねて収納できるネステナー方式です。 棚板が垂直に回転するため、収納時に場所をとりません。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質フレーム/スチール(アクリル焼付塗装)、天板・金具/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約16.5 耐荷重(kg/段)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×605×935 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-1661-01 折りたたみ寸法(mm)450×605×1085
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

ナビス(アズワン)プチ点滴処置車
ハンガー部分は回転式です。 フックが2ヶ所に付いていますので、袋等を吊り下げることができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付) 材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/エラストマー 質量(kg)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1675 天板高さH(mm)855 パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22(6本掛け) キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-1641-01 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ナーシング処置車
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。 (大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し) 付属品処置用テーブル・汚物缶各1個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)16.6 高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840 棚間隔(mm)318 キャスター径(Φmm)100 内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能) 回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向) 取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚 足パイプ径(Φmm)25
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。 引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。 ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。 動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。 棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 質量(kg)約30 ブルー 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 天板寸法(mm)560×475 補助天板寸法(mm)360×350 引出し有効内寸法(mm)398×360×97
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)JUST救急カート
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用 付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス 寸法(mm)バスケット:225×100×95 質量(kg)30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)560×475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180 アズワン品番8-9430-11 補助天板寸法(mm)360×350
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板 寸法(mm)560×475×945 質量(kg)約40 ブルー 耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350 アズワン品番8-9565-33 引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目) バスケット(mm)225×100×95
1台
131,998 税込145,198
翌々日出荷