施設用家具・備品 :「引き出し付きカート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
付属品鍵3個
材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS
天板耐荷重(kg)約50
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×463×95
引出し耐荷重(kg)約15
天板有効寸法(mm)552×403
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
引出しは仕切板で分割することができますので、朝・昼・夕・寝る前など服用時間帯に区分けできます。
天板上にハンドルがあるので操作しやすいです。鍵付き扉収納タイプはセキュリティー対策に適しています。
材質本体/ステンレス(TFE443CT)、引出し/PS(ポリスチレン)
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)110×207×57
取付可能仕切数(枚)【引出し】3
見ても、触れても温もりある木目調。
院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。
天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。
引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。