麻酔器械台 引出し付き MKシリーズナビス(アズワン)17日以内出荷
●消毒盤は取り外しが可能です。
仕様470×370×920mm材質ステンレス(SUS430J1L)寸法(mm)消毒盤:400×290キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×920
JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ブルーナビス(アズワン)翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約40色ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-33引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)バスケット(mm)225×100×95
JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルーナビス(アズワン)翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30色ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95
ステンレスグリーンカートナビス(アズワン)17日以内出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mmアズワン品番3-4088-12
点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷
両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675天板高さH(mm)900対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
床頭台 BS30シリーズナビス(アズワン)当日出荷
引出しは安心な鍵付きです。
作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール幅(mm)460質量(kg)17.8高さ(mm)752奥行(mm)460耐荷重(kg)収納式テーブル:3キャスター約Φ50mmナイロン製(前輪ストッパー付き)テーブル寸法(mm)収納式テーブル:330×258有効内寸法(mm)378×439×452
点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷
片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130フック輸液フック:取付位置変更可/5本引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷から60日以内出荷
引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130引出し内寸法(mm)327×281×175最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
JUSTナーシングカート JNC264シリーズナビス(アズワン)当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板質量(kg)約30色ブルー耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475補助天板寸法(mm)360×350引出し有効内寸法(mm)398×360×97
器械戸棚 引出し付き SKシリーズナビス(アズワン)22日以内出荷から42日以内出荷
小物を収納できる引出し付きです。
付属品棚板×4枚材質ステンレス(SUS304)引出し有効内寸法(mm)360×270×110
繃帯交換車 (レールガイド仕様)ナビス(アズワン)15日以内出荷
好評の品番:301型にプラスチック引出しを付け一層便利になりました。
材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)125
枠付き回診車ナビス(アズワン)当日出荷
引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
枠付き回診車 (収納テーブル付)ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
色ブルー材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
与薬車ウィークリーナビス(アズワン)21日以内出荷
1患者1引出しで1日分(朝・昼・夕・寝る前)を7日間管理できます。引出しはスライド式オープンフルタイプで、奥まで軽く取り出せます。走行中に引出しがでないように鍵付きストッパーが付いています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、与薬ケース/アクリル耐荷重(kg)150棚フルオープンスライドレール式/12段×1列
点滴万能処置車 A型ナビス(アズワン)14日以内出荷
点滴用として、処置台としても利用可能。
点滴ハンガーをはずせば、回診車としてもお使いいただけます。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)仕様【ハンガー】上下各10計20本掛寸法(mm)【天板立上り】20直径(Φmm)【フック】6丸棒、【リンゲル架】22材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×837・1587棚間隔(mm)325パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)387×574×100アズワン品番0-226-01
ワンストップ処置車(センターロック方式)ナビス(アズワン)10日以内出荷から31日以内出荷
Φ125mmの静音キャスターは、軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。アズワン品番:8-6996-02の両面引き出しタイプの引き出しにはアルティアハーフトレーが収まりますので、作業性に優れています。
キャスターΦ125mmエラストマー製(ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)質量(kg)40天板寸法(mm)667×414寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×496×840キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/275×400×100、大/275×400×150
モバイルストレージカートナビス(アズワン)当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)400×225×90棚板有効寸法(mm)550×400
パソコンカートナビス(アズワン)当日出荷
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)質量(kg)11耐荷重(kg)5/棚テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【棚】510引出し内寸法(mm)280×190×60アズワン品番8-8873-01足パイプ径(Φmm)25
パソコンカート (バッテリー搭載対応)ナビス(アズワン)当日出荷
引き出し下の収納スペースに補助バッテリー(8-6497-01~04)を搭載できます。
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付です。
キャスターΦ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS430J1L)質量(kg)11.5テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×970キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【棚】500引出し内寸法(mm)280×190×60棚板耐荷重(kg)5/段アズワン品番8-7083-01足パイプ径(Φmm)25
ナビスメイトワゴン 天板木目タイプナビス(アズワン)当日出荷
見ても、触れても温もりある木目調。
院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。
天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。
引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
ナビスメイト・トレイワゴンナビス(アズワン)当日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)本体寸法(mm)455×405×910仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
ナーシング処置車ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。
(大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)付属品処置用テーブル・汚物缶各1個材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16.6高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840棚間隔(mm)318キャスター径(Φmm)100内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚足パイプ径(Φmm)25
トレー型点滴処置台ナビス(アズワン)14日以内出荷
トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)付属品ハンガー5個掛け用1本寸法(mm)【補助作業台】350×460材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚アズワン品番0-3364-11
とっても静かな枠付き回診車(引出し無)ナビス(アズワン)当日出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)仕様引出し無し材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな枠付き回診車ナビス(アズワン)当日出荷から10日以内出荷
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)サイズ有効天板:398×348mmキャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな回診車 引出無・抗菌ハンドルナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
ハンドルが抗菌加工されています。抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)仕様引出し無し・抗菌ハンドル仕様材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100
とっても静かな回診車 (引出無し)ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)仕様引出し無材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
とっても静かな回診車 (引出付)ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70棚間隔(mm)415キャスター径(Φmm)100引出しサスペンションレール使用棚高さ(mm)床から400足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100
とっても静かな回診車ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
ストレージステンレスカートナビス(アズワン)当日出荷
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)170×350×90棚板耐荷重(kg)15足パイプ径(Φmm)25
カラフル回診車(ミニ)ナビス(アズワン)当日出荷
塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)仕様ミニ材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915パイプ径(Φmm)22キャスター径(Φmm)75
ステンレスグリーンカート(静音タイプ)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスター径(Φmm)75
ナビスメイトPCワゴンナビス(アズワン)当日出荷
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン質量(kg)約18天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880棚間隔(mm)325引出し寸法(mm)425×305×70パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-7883-01
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980