コンパクトで場所を取らないパソコンカートです。
脚部は足が入りやすく、作業しやすい構造です。
天板端部は物品が落ちにくい立ち上がり構造になっています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):450×500×765~965●材質:天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)●キャスター:Φ75mmPU(ポリウレタン)製(2輪ストッパー付き)●天板サイズ:(幅)450×(奥行)500mm●天板高さ:5段階調節(50mm間隔)●組み立て式
アズワン品番8-696-01
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)50
キャスター径(Φmm)75
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)50
キャスター径(Φmm)75
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
棚有効寸法(mm)830×480
両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675
天板高さH(mm)900
対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列
キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
1つの鍵で全ての段数をロックできます。移動時に壁等を傷付けにくいバンパー付きで、耐久性に優れています。コンパクトサイズですが収納力に優れています。
付属品鍵×2本
材質本体/スチール、天板/ABS樹脂
耐荷重(kg)天板/15、引出し/約10/段、補助天板/5
キャスター径(Φmm)102(前輪ストッパー付き)
補助天板寸法(mm)280×385
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg)50/段
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×225×90
棚板有効寸法(mm)550×400
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2
質量(kg)21
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)445×478
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)
質量(kg)21
キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッテリー収納部】468×333×45
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。