施設用家具・備品 :「重量 台」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
院内に馴染みやすい、木目調の床頭台です。両サイドに付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。下段には可動棚が付属しており、お好みの高さに調整して使用することが可能です。下段には鍵が付いています。
1台で2段階の温度設定で使用できます。
HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
アズワン品番8-438-01
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
天板はスタンダードな四角と、やわらかな印象の波型の2種類があります。天板には電源コンセントが付属しています。奥行700mmでコンパクト!
高さは30mmごとに調節可能です。
ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
天板の四隅は丸くなっていますので、安心してお使いいただけます。
天板は表も裏も化粧合板を使用していますので、汚れても拭き取ることができます。
仕様●色:ブラウン●幅×奥行×高さ(mm):1230×400×690~1020●材質:本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン●重量:18kg●耐荷重:50kg●キャスター:Φ50mm(4輪ストッパー付き)●組み立て式(要工具)
アズワン品番0-5938-23
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔
仕様●幅×長さ×高さ(mm):2100×400×1800●重量(kg):約13●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン●キャスター:Φ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)●付属品:連結部品2個●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-874-03
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
院内での材料や備品搬送に便利です。
軽量で操作性の良いカートです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):580×340×850●重量(kg):約5●材質:ステンレス●キャスター:Φ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)●バスケット収納寸法:525×310mm●※バスケットは付属していません。マルチ手提げバスケット33をご使用ください。
アズワン品番8-568-01
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。