Moray Driver Kitは、ほとんどの電子機器や家庭用の修理に役立つ交換式ドライバーキットです。数千件のiFixit修理マニュアルのデータから組み合わせを選択して構成されているため、プロの修理技術者から日曜DIYまでのニーズに対応できます。
仕様●【キット内容】●磁石式ケース●区画付きパーツトレイとして使えるカバー●4mmドライバー(SIM取り出しピン付き)●交換ビット32種[交換ビット32種内訳]●▼Phillips - 000, 0, 1, 2●▼Flathead - 1, 2.5, 4 mm●▼Torx - T3, T4, T5●▼Torx Security - TR6, TR8, TR10, TR15●▼Pentalobe - P2, P5●▼Hex - 1.5, 2.5, 3, 4 mm●▼Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver - 2.5, 5 mm・Gamebit - 3.8, 4.5 mm●▼Triangle - 2, 3 mm●▼iPhone Standoff Bit・Oval Drive●ケース寸法:22×78×124mm●ビット材質:S2●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●ドライバー材質:ポリマー●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-77
1セット
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。