指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様両面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
キャスター径(Φmm)75
材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様片面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
移動時のガタツキが少ない静音キャスターを使用しています。便利な補助天板付きです。
材質ステンレス
質量(kg)28.4
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(820)×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7978-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。
キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)
天板高さH(mm)965
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)230
引出し耐荷重(kg)30
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂
質量(kg)30
色レッド
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960
キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-3415-02
引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370
1台
¥120,000
税込¥132,000
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22
1台
¥151,000
税込¥166,100
4日以内出荷
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板間隔(mm)上段300/下段365
質量(kg)約6.5
均等耐荷重(kg)10/段
寸法(mm)532×445×880
キャスターエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)438×279×75
色ピンク
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-1435-02
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌々日出荷
ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)718×608×957
質量(kg)23
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20
有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約28
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7977-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
カウンターやテーブルの下に収納できます。
材質(本体)本体/スチール(メラミン焼付塗装)
天板と脚を折りたたむことで、コンパクトに保管することができます。使用する時は、天板と脚をパッチン錠等で固定するだけですぐに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)15
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×900
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
アズワン品番8-6998-01
折りたたみ寸法(mm)950×272×1069
ネスティング可
天板有効寸法(mm)910×560
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
コンパクトなのに高収納力!ホルダーやフックを取り付け可能なサイドネット付きです。スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
材質本体/ステンレス
寸法(mm)スライドテーブル:180×220、サイドハンガーネット:300×400
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×295×70
アズワン品番7-8082-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。
2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。
天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。
ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札
材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂
材質(キャスター)ゴム製
引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79
キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。
材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂
シャッター有り
2週間ケースで20人分を収納。2週間分の与薬ケースを20個収納・保管及び搬送ができる専用与薬車です。前面フル開放のスライド式棚で作業性に優れています。
材質与薬車:本体/ステンレス(SUS304)・ストップバー付き
質量(kg)46.2
高さ(mm)押し手:945・防壁用ゴム付き(Φ80mm)
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×500×1402
キャスター径(Φmm)125ウレタン製(対角ストッパー付き)
アズワン品番0-6142-01
引出し2列5段(表・裏)計20人分・両面引き
1台
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本
種別スタンダードタイプ×2列
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
寸法(mm)1200×900×1650
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
座った姿勢でのPC操作がストレスなく行えます天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらも横に展開しますので座った姿勢でも膝をぶつけることがありません。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))
寸法(mm)サイドハンガーネット:400×400
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×510×780~1010
天板高さH(mm)747~977
キャスター径(Φmm)100静音タイプ(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-8356-01
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸法/320×225×68、内寸法/310×215×65
天板有効寸法(mm)W397×D470
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。