施設用家具・備品 :「キャスター付き 収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カウンターやテーブルの下に収納できます。
材質(本体)本体/スチール(メラミン焼付塗装)
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
コンパクトなのに高収納力!ホルダーやフックを取り付け可能なサイドネット付きです。スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
材質本体/ステンレス
寸法(mm)スライドテーブル:180×220、サイドハンガーネット:300×400
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×295×70
アズワン品番7-8082-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
2週間ケースで20人分を収納。2週間分の与薬ケースを20個収納・保管及び搬送ができる専用与薬車です。前面フル開放のスライド式棚で作業性に優れています。
材質与薬車:本体/ステンレス(SUS304)・ストップバー付き
質量(kg)46.2
高さ(mm)押し手:945・防壁用ゴム付き(Φ80mm)
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×500×1402
キャスター径(Φmm)125ウレタン製(対角ストッパー付き)
アズワン品番0-6142-01
引出し2列5段(表・裏)計20人分・両面引き
1台
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。
2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。
天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。
ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札
材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂
材質(キャスター)ゴム製
引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79
キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。
材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂
シャッター有り
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。