施設用家具・備品 :「医療用 保冷剤」の検索結果
やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット
材質外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール
寸法(mm)250×100
容量(g)400(非凍結ジェル)
耐熱温度(℃)-20~+45
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)120
アズワン品番7-8262-01
ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。
材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%
寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90
適合寸法(mm)140~180
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。