JUST点滴カート 約50kgプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200質量(kg)約50付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式天板高さH(mm)900色ピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9454-22
救急カート[LUXE] 本体プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
シンプルかつスタイリッシュデザインデザインと丈夫さを追求した機能的な救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出がロック可能です。引出しはゆっくりと静かに閉まる構造です。
材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂天板寸法(mm)590×420、【補助天板】350×380質量(kg)62.2引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/569×398×76、中/569×398×155、大/569×398×236寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)付属品上段用仕切板(P-FD3)×1段分・中段用仕切板(P-FD6)×1段分・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本キャスターΦ125mmTPR製(双輪・前輪ストッパー)仕様【仕切板取付可能数】横/10枚・縦/15枚色レッドキャスター径(Φmm)125アズワン品番8-1341-01
ライトな昇降式救急ワゴン 本体プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。
付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×450×983~1198材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付)アズワン品番7-8369-01引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980