1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
容量(L)約6.3(水) キャスターエラストマー製(対角ストッパー付き) 電源(V)AC100(50/60Hz)8.5A 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 収納本数(本)【タオル】100(小タオル:290×400mm) 消費電力(W)約850 電源コード(m)2 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約25 付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 仕様【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 パープル キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-3508-41
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷