10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)麻酔カート 補助天板付き
移動時のガタツキが少ない静音キャスターを使用しています。便利な補助天板付きです。
材質ステンレス 質量(kg)28.4 材質(キャスター)ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(820)×400×950 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) アズワン品番7-7978-01
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 両面式
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様両面式 材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)150 引出し内寸法(mm)300×425×125 キャスター径(Φmm)75 材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 片面式
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様片面式 材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)150 引出し内寸法(mm)300×425×125
1台
129,800 税込142,780
17日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)麻酔カート 透明天板タイプ
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約28 材質(キャスター)ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×950 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) アズワン品番7-7977-01
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97 寸法(mm)560×475×960 質量(kg)約30 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 タイプ2段引出し/1段棚板 キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット ピンク キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9564-22
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)JUST点滴カート 約50kg
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目) 天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 質量(kg)約50 付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式 天板高さH(mm)900 ピンク キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9454-22
1台
151,000 税込166,100
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)スマート救急カート HKKシリーズ
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂 質量(kg)30 レッド 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)315×415 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960 キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き) アズワン品番7-3415-02 引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370
1台
120,000 税込132,000
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)JUST救急カート ピンク
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 ピンク キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) 質量(kg)約50 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス 付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット バスケット(mm)225×100×95 仕様【酸素ボンベ架】500L用 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9430-12
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本 種別スタンダードタイプ×2列 材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 寸法(mm)1200×900×1650 天場(天板)高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)125
1個
254,000 税込279,400
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点滴作業台(片面型) プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型)
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 天場(天板)高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)125
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)