付属品インサートナット(2個入)(0-7898-25)×2袋
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
電源コード(m)2
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本
種別スタンダードタイプ×2列
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
寸法(mm)1200×900×1650
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。