絞り込み
ブランド
  • NIPRO(ニプロ)
  • ナビス(アズワン)(138)
  • アズワン(102)
  • 松吉医科器械(67)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(47)
  • 高田ベッド製作所(43)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(38)
  • ERECTA(エレクター)(26)
  • オオサキメディカル(22)
  • 日本医理器材(19)
  • イケヒコ・コーポレーション(19)
  • 三和化研工業(18)
  • ケアファッション(17)
  • 鈴屋(15)
  • 看護用品研究所(14)
  • サンコー(三甲)(13)
  • 河淳(13)
  • ナカバヤシ(12)
  • ケープ(12)
  • CML(12)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)ニプロ 転倒虫クリップNIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
4日以内出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入 NIPRO(ニプロ)転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入NIPRO(ニプロ)
2,398税込2,638
1セット(5個)
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
分配コンセントケアコム製2P NIPRO(ニプロ)分配コンセントケアコム製2PNIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
分配コンセントケアコム製3P NIPRO(ニプロ)分配コンセントケアコム製3PNIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製3P種別NTMC-332寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-03
ロールシーツ 480X300 NIPRO(ニプロ)ロールシーツ 480X300NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)480×300アズワン品番69-1237-25
ロールシーツ 330×480 NIPRO(ニプロ)ロールシーツ 330×480NIPRO(ニプロ)
3,778税込4,156
1本
5日以内出荷
吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)330×480アズワン品番69-1236-89
ロールシーツ 560×480 NIPRO(ニプロ)ロールシーツ 560×480NIPRO(ニプロ)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)560×480アズワン品番69-1239-41
施設用家具・備品