複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質(本体)アルミ
耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを横方向に、34コンテナを縦方向に前後並列して収納できます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)
材質(本体)スチール
ISO規格の64コンテナ(別売)を5段まで載せることができます。ネスティング可能で省スペース化を実現。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)
材質フレーム/スチール、棚板/ABS
質量(kg)13
耐荷重(kg)18(1段)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×643×1185
松吉医科器械コード24-5356-00
1台
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
34コンテナを自由に組み替えできます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質(本体)アルミ
耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)
材質(本体)スチール
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。