351山来 小籠包加湿器サンコー(電子機器)7日以内出荷
本格中華な小籠包加湿器。
351山来から長年愛されてきた小籠包(加湿器)が登場です。
LEDはオフにすることも可能です。
仕様●サイズ:直径120×高さ95(mm)●重量:約260g●電源:USBにて給電、5V2A以上推奨●消費電力:約10W●満水時噴霧時間:約8時間●タンク容量:最大200mL●噴霧量:20mL/h●噴霧方法:超音波式●内容品:本体、フタ、USB Type-Cケーブル(約980mm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-38
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980