商品豆知識
仕様組み立て式
材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重5kg
仕様組み立て式
材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重2kg
SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×2000
殺菌灯無し
収納数4本
アズワン品番0-204-02
庫内寸法(mm)(幅)380×(奥行)360×(高さ)1870
1台
¥381,000
税込¥419,100
30日以内出荷
※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能
スタッキングして収納できます。
布付きなので細かい物も落ちません。雑貨店やアクセサリーショップの買い物かごに適しています。
PP製バスケット用のスタンド
お菓子やパン以外にも雑貨などの陳列でも重宝します。
仕様●素材:スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅40.6×奥行30.6×高さ25~40cm
アズワン品番68-0588-77
1個
¥4,790
税込¥5,269
5日以内出荷
麻薬保管庫はシリンダー錠とダイヤル錠の2重ロック式。向精神薬等の保管庫としてご使用いいただけます。
仕切板は横仕切がスライド式ですので、細かいレイアウトが可能です
仕様麻薬保管庫・引出し付きステージ、組み立て式(要工具)、鍵付き(引出し最上段・麻薬保管庫のみ)
材質本体/スチールメラミン焼付塗装、天板/メラミン化粧板
棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリーなし
棚板調整ピッチ(mm)25.4
91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤させています。電子部品やプリンターヘッドのクリーニング等に使用できます。
材質ポリエステル
サイズ(mm)76.2×101.6
アズワン品番7-087-15
1箱(80個)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂
仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)
紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値)
トレー内寸(mm)114×240×70mm
所定の方法であらかじめひもをセットしておけば、新聞を楽に縛ることができます。
仕様●材質:リサイクルPP●外寸(mm):340×260×335●有効内寸(mm):300×220×325
アズワン品番67-7313-99
1個
¥2,782
税込¥3,060
5日以内出荷
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)
材質再生ポリスチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×63
仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)
アズワン品番8-3454-11
1枚
¥139
税込¥153
翌々日出荷
全てのトレーを1度にロックすることができます。
付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂
サイズA4サイズ・鍵付き
コンピューターロック、扉の開閉は、暗証番号入力とシリンダーキーの併用タイプです。テンキー操作により、2種類の暗証番号(4~8桁)を簡単に設定できます。LEDランプによる動作表示がされます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。