施設用家具・備品 :「医療用 ゴム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス型なのでベッドメイクがしやすく吸水性に優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)850×1930×200
1個ほか
5,148 税込5,663
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています。汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです。四隅にはゴムバンド付きです。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
混率(%)表地/竹、裏地/紙(四隅ゴムバンド付き)、ヘリ/綿100
1個
8,330 税込9,163
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな感触で弾力があります。両端がゴム式なので、外れにくく交換も容易です。
寸法(mm)340×200 材質PP(ポリプロピレン)不織布 適合寸法(mm)円周400×長さ300までの枕
1袋(50枚)ほか
2,850 税込3,135
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触冷感・吸水速乾・消臭機能が特徴の商品です。こちらの商品は、両面使えるリバーシブル素材です。表地にはQ-MAX0.4以上の冷感素材を使用。裏面には柔らかな肌触りが特徴のソフト吸水速乾パイルを使用しています。エアコンが苦手な方でも快適に。節電、節約にもつながる商品です。ズレにくいよう四隅にはゴムバンド付きです。洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用頂けます
混率(%)表地/ナイロン100、中綿/ポリエステル100(抗菌防臭)、裏地/パイル部:ポリエステル80・綿20(吸水速乾パイル)/グランド部:ポリエステル100 機能速乾/リバーシブル アズワン品番64-8027-83
1個
6,460 税込7,106
5日以内出荷

国産(九州産)のい草を使用した敷きパッドです。、一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また、無染土のい草を使用しておりますので柔らかく、すべすべとして身体にフィットします。、通常、い草は草の青さを保ったり、日焼けをしにくくする為に「染土」といわれる泥でい草を染める作業を行います。、その作業をしない無染土い草を使用した商品です。、泥染め加工を行ったい草とは違い、素材そのままのい草ですから、粉っぽさもなく、ほこりがたちにくく、肌触りが良いので快適な睡眠をサポートします。、四隅にゴムバンドが付いており、ずれにくくなっています。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。
仕様●素材:表地/国産無染土い草 ※綾織、ヘリ/綿100%●※四隅ゴムバンド付き
1個
4,570 税込5,027
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段 キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。 火に触れても燃え上がることなく炭化し、火元から離すと自然に消える自己消化性があります。 耐洗濯性に優れています。
材質表地/アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿/防炎綿50%・ポリエステル50% 洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
1枚ほか
7,900 税込8,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用 材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄 質量(kg)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130 キャスター径(Φmm)150 リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120) アズワン品番0-6641-11
1台
11,000 税込12,100
当日出荷

上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
質量(kg)6 昇降方式ガスシリンダー式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。床にやさしいラバープロテクタ付きの新設計です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
材質座面/PP(ポリプロピレン)、張地/抗菌ビニールレザー、脚/スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ/ゴム 昇降方式ガスシリンダー式 質量(kg)6.3 脚径(mm)400 座面径(Φmm)400 高さ(mm)390~490
1台
47,980 税込52,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
1脚
27,980 税込30,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム キャスターΦ150mm(自在車×4輪) 適合サイズ(mm)【トレー】330×330 棚板耐荷重(kg)30/段
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様四方ゴム付き 材質表地/パイル地(綿100%)、裏地/PU(ポリウレタン) タイプ全身用 アズワン品番8-6608-02 幅×長さ(mm)1000×2000 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

4輪ストッパー付きです。
材質SUS304 寸法(mm)600×450×800 質量(kg)10 シルバー 耐荷重(kg)10/棚 キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 アズワン品番4-5118-01
1個
59,900 税込65,890
22日以内出荷

材質ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。 キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き) 引出し片面タイプ
1台
149,000 税込163,900
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品番:SR-301は手術台に対して直角に入ります。 品番:SR-311 は天板の高さを変えれば、コンパクトに収納ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き) 昇降方式足踏み・油圧式
1台
668,000 税込734,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドマットの下に挿入して、手術中に患者の点滴患部を保護するガードです。ビニールカバーによる絶縁で、電気メス接触による患部火傷を予防します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×210
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。 ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。 棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。 組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム タイプドーリーなし 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
57,980 税込63,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
仕様裾にゴム入り(被せタイプ) 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 洗濯方法カバー洗濯可、脱水・乾燥可
1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)